MM S-A-H10.5-ER25-T06-H Attachements pour têtes en carbure monobloc MULTI-MASTER avec adaptation pour pinces ER et trous d’arrosage.

Réf.: 3106246
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Identification et classification

Référence article 3106246
EAN / GTIN 7291075193183
Réf. fabricant 3106246
Article hors catalogue L24070 10

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06, Longueur fonctionnelle (LF) 19.6 mm, Longueur hors tout (OAL) 44.5 mm, Taille du corps (SS) ER25

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 9.25 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 10.5 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06
  • Longueur fonctionnelle (LF) 19.6 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 44.5 mm
  • Taille du corps (SS) ER25

Téléchargements et documents

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout