ETS D040-07-W16-LN08 Grooving and Slitting Cutters

Réf.: 3106148
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série MINI-TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Identification et classification

Référence article 3106148
EAN / GTIN 7291075219210
Réf. fabricant 3106148
Article hors catalogue L23980 9

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 40 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 104 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 3

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Longueur fonctionnelle (LF) 80 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 084004-TN-N
  • Longueur hors tout (OAL) 104 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 3
  • Type de queue Weldon

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MINI-TANGSLOT" Afficher tout