SDN D250-1419-60-CALN11 Fraises disque à rainurer à cartouches accueillant des plaquettes tangentielles LN 1106

Réf.: 3105039
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série TANGMILL
Type de produit Fraises 3 tailles

Identification et classification

Référence article 3105039
EAN / GTIN 7291075239812
Réf. fabricant 3105039
Article hors catalogue L23980 1476

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 78 mm, Diamètre coupant (DC) 250 mm, Nombre de dents (CICT) 16, Largeur de coupe Maximum (CWX) 19.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 14 mm, Nombre de dents (NOF) 16, Diamètre moyeu (DHUB) 85 mm, Longueur hors tout (OAL) 26 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 78 mm
  • Diamètre coupant (DC) 250 mm
  • Nombre de dents (CICT) 16
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 19.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 14 mm
  • Nombre de dents (NOF) 16
  • Diamètre moyeu (DHUB) 85 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Longueur hors tout (OAL) 26 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TANGMILL" Afficher tout