SDN D080-05-22-LN08 Fraises-disques pour sciage et gorges

Réf.: 3105030
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série MINI-TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Identification et classification

Référence article 3105030
EAN / GTIN 7291075219319
Réf. fabricant 3105030
Article hors catalogue L23980 1466

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 22 mm, Diamètre coupant (DC) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 10, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 5 mm, Nombre de dents (NOF) 10, Diamètre moyeu (DHUB) 34 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 7 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 22 mm
  • Diamètre coupant (DC) 80 mm
  • Nombre de dents (CICT) 10
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 10
  • Diamètre moyeu (DHUB) 34 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 083004-TN-N
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MINI-TANGSLOT" Afficher tout