SDN D250-10-50-LN12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Réf.: 3104962
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Identification et classification

Référence article 3104962
EAN / GTIN 7291075152302
Réf. fabricant 3104962
Article hors catalogue L23980 1453

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 87 mm, Diamètre coupant (DC) 250 mm, Nombre de dents (CICT) 26, Largeur de coupe Maximum (CWX) 12 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 10 mm, Nombre de dents (NOF) 26, Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm, Longueur hors tout (OAL) 14 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 13

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 87 mm
  • Diamètre coupant (DC) 250 mm
  • Nombre de dents (CICT) 26
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 12 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 10 mm
  • Nombre de dents (NOF) 26
  • Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 126504-TN
  • Longueur hors tout (OAL) 14 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 13

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TANGSLOT" Afficher tout