SDN D125-04-32-LN08 Fraises-disques pour sciage et gorges

Réf.: 3104941
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série MINI-TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Identification et classification

Référence article 3104941
EAN / GTIN 7291075219272
Réf. fabricant 3104941
Article hors catalogue L23980 1449

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 36 mm, Diamètre coupant (DC) 125 mm, Nombre de dents (CICT) 16, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Nombre de dents (NOF) 16, Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 8 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 36 mm
  • Diamètre coupant (DC) 125 mm
  • Nombre de dents (CICT) 16
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 16
  • Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 8 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MINI-TANGSLOT" Afficher tout