T290 ELN D08-01-C08-05 Fraises à rainurer avec des plaquettes tangentielles.

Réf.: 3104877
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série SUMOMILL
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 3104877
EAN / GTIN 7291075260472
Réf. fabricant 3104877
Article hors catalogue L23980 1435

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 8 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 5 mm, Flute Count (NOF) 1, Overall Length (OAL) 60 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 8 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur tête (LH) 20 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Longueur hors tout (OAL) 60 mm
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "SUMOMILL" Afficher tout