BCM D32-M16 Fraises en bout hémisphériques avec adaptation filetée FLEXFIT avec plaquettes tangentes droites pour le copiage de finition.

Réf.: 3104663
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série DROPMILL
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Identification et classification

Référence article 3104663
EAN / GTIN 7291075215755
Réf. fabricant 3104663
Article hors catalogue L23980 434

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 26 mm, Overall Length (OAL) 78 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 29 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M16
  • Rayon (RE) 16 mm
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 26 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 25 mm
  • Type trontal A
  • Longueur fonctionnelle (LF) 53 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) BCR D320-CS
  • Longueur hors tout (OAL) 78 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "DROPMILL" Afficher tout