FRW D105A125-07-40-20 Fraises de copiage MILLSHRED.

Réf.: 3104132
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série MILLSHRED ROUND LINE
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 3104132
EAN / GTIN 7291075185621
Réf. fabricant 3104132
Article hors catalogue L23980 1222

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm, Nombre de dents (CICT) 7, Diamètre moyeu (DHUB) 82 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 105 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 125 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 82 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) RCMT 2009MO
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MILLSHRED ROUND LINE" Afficher tout