FDN D100-1014-27R-CALN12 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying LNET 12 Inserts

Réf.: 3103988
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Identification et classification

Référence article 3103988
EAN / GTIN 7291075182477
Réf. fabricant 3103988
Article hors catalogue L23980 2215

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 26 mm, Diamètre coupant (DC) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Largeur de coupe Maximum (CWX) 14.6 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 10.5 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 3

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 26 mm
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 14.6 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 10.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 126504-TN
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 3
  • Longueur utile (LU) 32 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TANGSLOT" Afficher tout