FDN D200-1925-40R-CALN15 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying LN 1506 Inserts (18.9-25.6 mm width range)

Réf.: 3103762
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série TANGMILL
Type de produit Fraises 3 tailles

Identification et classification

Référence article 3103762
EAN / GTIN 7291075201819
Réf. fabricant 3103762
Article hors catalogue L23980 2927

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 54 mm, Diamètre coupant (DC) 200 mm, Nombre de dents (CICT) 14, Largeur de coupe Maximum (CWX) 25.6 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 18.9 mm, Nombre de dents (NOF) 14, Diamètre moyeu (DHUB) 92 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 7

Caractéristique(s):

  • Arbor Style C
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 54 mm
  • Diamètre coupant (DC) 200 mm
  • Nombre de dents (CICT) 14
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 25.6 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 18.9 mm
  • Nombre de dents (NOF) 14
  • Diamètre moyeu (DHUB) 92 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 7

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TANGMILL" Afficher tout