MM S-D-L6.50-C.750-T10-C Queues coniques à 89° pour têtes de fraisage interchangeables

Réf.: 3103652
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série MULTI-MASTER

Identification et classification

Référence article 3103652
EAN / GTIN 7291075253580
Réf. fabricant 3103652
Article hors catalogue L24070 418

Description

Description:

  • Queues carbure monobloc
  • Longueur corps (LB): 0″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T10
  • Longueur hors tout (OAL): 6-1/2″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.602″
  • Longueur corps (LB): 0″
  • Longueur corps Maximum (LBX): 4″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T10
  • Longueur hors tout (OAL): 6-1/2″
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 26000 Rev/min

Téléchargements et documents

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout