HCM D1.0-A-L6.7-C1.0 Fraises à billes multifonctions D=1.000″ HCM D1.0-D-L6.7-C1.0

Réf.: 3103608
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série BALLPLUS
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Identification et classification

Référence article 3103608
EAN / GTIN 7291075266078
Réf. fabricant 3103608
Article hors catalogue L23980 1680

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.67″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 6.7″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round ,Usable Length (LU) 2.8″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.866″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Rayon (RE): 1/2″
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.67″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Type trontal: A
  • Longueur tête (LH): 2.8″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HBR D1.0-QF
  • Longueur hors tout (OAL): 6.7″
  • Type de queue: Round
  • Couple (TQ): 12 lbfxin
  • Longueur utile (LU): 2.8″

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "BALLPLUS" Afficher tout