SDN D4.0-0.375-10-LN12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Réf.: 3103139
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Identification et classification

Référence article 3103139
EAN / GTIN 7291075152340
Réf. fabricant 3103139
Article hors catalogue L23980 2235

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.06″ ,Diamètre coupant (DC) 4″ ,Nombre de dents (CICT) 10 ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.394″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 3/8″ ,Nombre de dents (NOF) 10 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1-3/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 1/2″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.06″
  • Diamètre coupant (DC): 4″
  • Nombre de dents (CICT): 10
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.394″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 3/8″
  • Nombre de dents (NOF): 10
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1-3/4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): LNET 126508-TN
  • Longueur hors tout (OAL): 1/2″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 5

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TANGSLOT" Afficher tout