SSB D200-24-50-LN15-L Fraise type disque 2 tailles pour épaulement

Réf.: 3102851
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série TANGMILL
Type de produit Fraises 3 tailles

Identification et classification

Référence article 3102851
EAN / GTIN 7291075162868
Réf. fabricant 3102851
Article hors catalogue L23980 605

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 65 mm, Diamètre coupant (DC) 200 mm, Nombre de dents (CICT) 25, Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm, Longueur hors tout (OAL) 28 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 25

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 65 mm
  • Diamètre coupant (DC) 200 mm
  • Nombre de dents (CICT) 25
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Longueur hors tout (OAL) 28 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 25
  • Longueur utile (LU) 24 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TANGMILL" Afficher tout