ER D08A16-2-C16-08 Endmills with Round Inserts for Profiling and Milling Round Corners

Réf.: 3101794
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série ROUNDMILL
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Identification et classification

Référence article 3101794
EAN / GTIN 7291075117950
Réf. fabricant 3101794
Article hors catalogue L23980 1200

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 4 mm, Overall Length (OAL) 120 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 13.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Rayon (RE) 4 mm
  • Diamètre coupant (DC) 8 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 16 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
  • Type trontal A
  • Longueur tête (LH) 40 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) RXCR 0802
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 27 Degrees
  • Type de queue Round

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "ROUNDMILL" Afficher tout