APK D20-28-W20-FE Fraises d'ébauche pour plaquettes APKT/R-10

Réf.: 3100863
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série HELIMILL
Type de produit Fraises à plaquettes

Identification et classification

Référence article 3100863
EAN / GTIN 7291075038750
Réf. fabricant 3100863
Article hors catalogue L23980 808

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 29 mm, Flute Count (NOF) 1, Overall Length (OAL) 87 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 29 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Identification plaquette étalon (MIID) APKT 1003PDR
  • Longueur hors tout (OAL) 87 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HELIMILL" Afficher tout