ETS D146-062W1.25-10 T-Slot Endmills

Réf.: 3100581
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série ISCARMILL
Type de produit Fraises 3 tailles

Identification et classification

Référence article 3100581
EAN / GTIN 7291075089530
Réf. fabricant 3100581
Article hors catalogue L23980 2313

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 1.453″ ,Nombre de dents (CICT) 4 ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 5″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 2

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Diamètre coupant (DC): 1.453″
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.859″
  • Identification plaquette étalon (MIID): XPMT 100408-HQ
  • Longueur hors tout (OAL): 5″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 2
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 1.88″

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout