Fraise à surfacer 90° F90AP D80-7-27-16 avec plaquettes APKT 1604

Réf.: 3100291
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3100291
EAN / GTIN 7291075561739
Réf. fabricant 3100291

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 7, Diamètre moyeu (DHUB) 54.85 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 27 mm
  • Diamètre coupant (DC): 80 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 80 mm
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 15 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB): 54.85 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): APKT 1604-PDR-HM
  • Longueur hors tout (OAL): 50 mm