APK D32-45 JPN Fraises d'ébauche pour plaquettes APKT/R-10

Réf.: 3100249
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série HELIMILL
Type de produit Fraises à plaquettes

Identification et classification

Référence article 3100249
EAN / GTIN 7291075038729
Réf. fabricant 3100249
Article hors catalogue L23980 1321

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Depth of Cut Maximum (APMX) 44 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 130 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 10
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 44 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Identification plaquette étalon (MIID) APKT 1003PDR
  • Longueur hors tout (OAL) 130 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HELIMILL" Afficher tout