Gilet Porte-Outils X1500 L

Réf.: 310013809900L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur schwarz
Taille unisexe L
Type de produit Gilets

Identification et classification

Référence article 310013809900L
EAN / GTIN 7330509303269
Réf. fabricant 310013809900L
Article hors catalogue L00980 106461
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:


Matière principale
78% polyester, 22% coton, dobby, 330 gr/m²

Détails
Boucle latérale pour marteau
Poche d'identité
Porte-ceinture large
Porte-couteau avec bouton

Poches
Poches poitrine, une avec rabat et poche téléphone et avec poche stylo
Poches à clous - dos, Poches à clous - avec deux poches à ciseau avec rabat

Fermeture frontale
Glissière plastique à sens unique, Double fermeture à glissière à l'avant pour une largeur réglable

Description:

  • Distribuez le poids sur le haut du corps avec un gilet résistant et lavé aux vêtements
  • Il comporte deux poches de poitrine, une avec rabat et poche pour téléphone, et une avec poche pour stylo
  • Deux poches à clous renforcées et deux poches pour tournevis avec rabat