• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Ecrou de serrage ER CENTRO P pour disques d’étanchéité HP, Type CP pour ER: 16MSDI

Réf.: 309665 16MSDI
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
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type CP pour ER Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Centro P
Plage de serrage 1 mm - 10 mm
Longueur totale L 23,9 mm
⌀ ext. D 22 mm
Couple de serrage maximal 30 Nm
Filetage Tr20×1
Type de produit Ecrous de serrage

Identification et classification

Référence article 309665 16MSDI
EAN / GTIN 2050001705518
Réf. fabricant 43822000010
Fabricant/personne responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Description

Exécution:

Mini = toutes les réf. avec “M”, exécution très étroite.
MiniSchlank = réf. avec “MS”, exécution extrêmement étroite.
Conique = toutes les réf. avec “C”.
Standard
= toutes les autres réf.
Ecrou de serrage ER CP, pour disques d’étanchéité HP.

Adapté(s) pour:

Mandrin à pinces ER FAHRION CENTRO P et mandrin à pinces ER FAHRION HDC.

Remarque(s):

Les écrous de serrage ER de type CP et les disques d’étanchéité de type HP du système FAHRION ne conviennent pas à d’autres systèmes!
Les écrous de serrage ER de type CENTRO P HDC FAHRION ne conviennent pas aux mandrins à pinces ER CENTRO P.
Le serrage ne peut être effectué qu’à la cote nominale.

Téléchargements et documents

De la même série "Centro P" Afficher tout