• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Mini-écrou de serrage ER pour disques d’étanchéité, Pour ER: 20

Réf.: 309652 20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ER Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN 6499
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ER 20 mm
Norme DIN 6499
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Méthode d'usinage UGV
Longueur totale L 24 mm
⌀ ext. D 28 mm
Filetage M24×1
Couple de serrage maximal 40 Nm
Type de produit Ecrous de serrage

Identification et classification

Référence article 309652 20
EAN / GTIN 4045197645722
Réf. fabricant 309652 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Encombrement faible, cémentés et rectifiés sur toutes les faces.
  • Cémentés et rectifiés sur toutes les faces.

Adapté(s) pour: