Ecrous de serrage ER intérieur, Pour ER: 16

Réf.: 309621 16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
94 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ER Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN 6499 D

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ER 16 mm
Norme DIN 6499 D
Longueur totale L 11 mm
⌀ ext. D 24 mm
Filetage M24×1
Couple de serrage maximal 40 Nm
‌Ouverture de clé SW 19 mm
Type de produit Ecrous de serrage

Identification et classification

Référence article 309621 16
EAN / GTIN 4062406093440
Réf. fabricant 309621 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Filetage et cône rectifiés en une opération pour une précision de concentricité optimale.
Ecrou de serrage intérieur avec filetage extérieur.
Avec six pans de 25.

Adapté(s) pour:

Mandrin à pinces ER avec filetage intérieur.

Accessoire(s):

Disques d’étanchéité 309622; 309624; 309628; 309632.
Clé plate simple (pour réf. 16), 613300 réf. 25.

Remarque(s):

Mandrin et écrou de serrage équilibrés séparément!