• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Ecrou de serrage ER pour disques d’étanchéité, Pour ER: 20

Réf.: 309615 20
Remise
50,54 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 29 mars 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ER Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN 6499 D
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ER 20 mm
Norme DIN 6499 D
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Longueur totale L 19,5 mm
⌀ ext. D 34 mm
Filetage M25×1,5
Couple de serrage maximal 100 Nm
Type de produit Ecrous de serrage

Identification et classification

Référence article 309615 20
EAN / GTIN 7640128492177
Réf. fabricant 5.450.20

Description

Exécution:

Filetage et cône rectifiés en une opération pour une précision de concentricité optimale.
Ecrous revêtus: coefficient de frottement réduit, force de serrage accrue et résistance élevée à l’usure et à la corrosion.
Avec six pans de 25.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

Accessoire(s):

Clés de serrage ER, 309680309740.
Clés plates simples (pour réf. 16), 613300 réf. 25.
Disques d’étanchéité 309625; 309630; 309635; 309645.

Remarque(s):

Mandrin et écrou de serrage équilibrés séparément!