{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Pour ER | 25 mm | |
| Norme | DIN 6499 | |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
| Méthode d'usinage | UGV | |
| Longueur totale L | 21 mm | |
| ⌀ ext. D | 35 mm | |
| Filetage | M30×1 | |
| Couple de serrage maximal | 45 Nm | |
| Type de produit | Ecrous de serrage |
| Référence article | 309605 25 | |
| EAN / GTIN | 4069515040723 | |
| Réf. fabricant | 309605 25 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |