Pince de serrage pour mandrins de serrage, ⌀​​ 32 mm, ⌀ serrage nominal d: 6mm

Réf.: 309576 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 6 mm
⌀ pinces D 32 mm
Longueur totale L 72 mm
Type de produit Accessoires pour mandrins de serrage

Identification et classification

Référence article 309576 6
EAN / GTIN 2050001772145
Réf. fabricant 071100053206
Fabricant/personne responsable NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Deutschland, www.nttooleurope.com

Description

Exécution:

Douille de réduction ou pince de serrage cylindrique.
Pour mandrins de serrage NT 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
Système étanche, convenant ainsi pour un arrosage interne.