• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage, ET 25, ⌀ serrage nominal d: 3mm

Réf.: 309447 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 3 mm
Support ET 25
Norme Norme usine
⌀ ext. D 26 mm
Longueur totale L 35 mm
Compensation axiale 0,1 mm
Compensation radiale R Usinage des filets 0,4 mm
Compensation radiale R Alésage 0,05 mm
Type de produit Pince de serrage

Identification et classification

Référence article 309447 3
EAN / GTIN 4045197782984
Réf. fabricant 309447 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Trempés et rectifiés.

Avantage(s):

La compensation radiale permet de compenser les légères erreurs de centrage (pour la concentricité et la qualité de filetage/d'ajustement requises). Compensation axiale de 0,1 mm.

Utilisation:

Pour le taraudage ou l'alésage sur des centres de fraisage et de tournage.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

Remarque(s):

Uniquement pour ⌀ nominaux. N'est pas compatible avec le mandrin à pinces ER de précision CENTRO P.