Insert fileté pour pince de serrage ER Sécurité d’extraction secuRgrip ®, pour ⌀ serrage d: 10mm

Réf.: 309426 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour ⌀ serrage d (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: ISO 15488-B
  • Précision de concentricité: ≤ 5

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 10 mm
Norme ISO 15488-B
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Type avec sécurité d’extraction
Type de produit Pince de serrage

Identification et classification

Référence article 309426 10
EAN / GTIN 2050002050099
Réf. fabricant 769410000

Description

Exécution:

Les pinces de serrage à système secuRgrip® présentent un profil similaire dans l’alésage de serrage. L’introduction de l’insert fileté dans la face HB rectifiée (Weldon) de la fraise permet de visser la combinaison fraise + insert fileté dans la pince de serrage et empêche ainsi toute extraction de l’outil.
Insert fileté en métal, revêtement TiN.

Description:

Lors de l’usinage de pièces plus coûteuses, vous n’avez qu’une seule chance de le faire correctement. Les modifications de longueur dues à l’extraction d’outils peuvent entraîner des dommages graves sur la pièce. Les pinces de serrage ER-secuRgrip offrent une sécurité d’extraction maximale lors du fraisage.

Avantage(s):

  • Travail sûr: sécurité d’extraction optimale des outils.
  • Durées de vie d’outil plus longues.
  • Effet anti-vibratoire de la pince de serrage.
  • Flexibilité totale grâce au système de pinces de serrage ER.
  • Maniement aisé: aucune modification nécessaire au mandrin à pinces.

Utilisation:

Le système SecuRgrip® permet d’obtenir un mandrin avec sécurité d’extraction à partir d’un mandrin à pinces classique, les avantages du système de pinces de serrage ER flexible sont conservés.

Adapté(s) pour:

Pinces de serrage ER secuRgrip® 309422 et 309423.

Remarque(s):

Uniquement pour le diamètre nominal. Attention au positionnement correct dans le mandrin à pinces: en cas d’utilisation, par exemple, dans des mandrins ultra-courts, il peut être nécessaire de retirer la rondelle de compensation de longueur sur la face inférieure de la pince de serrage.