• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Pince de serrage ER avec joint et gicleurs, ER 16, ⌀ serrage nominal d: 7mm

Réf.: 308922 7
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
90 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 7 mm
Support ER 16
Norme ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Type 425 E
⌀ ext. D 17 mm
Longueur totale L 27,5 mm
Type de produit Pince de serrage

Identification et classification

Référence article 308922 7
EAN / GTIN 4045197645029
Réf. fabricant 308922 7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.
Modèles étanches avec gicleurs uniquement pour ⌀ nominal.