Gilet sans manches multinorm. inhér. S

Réf.: 308915123300S
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur high vis gelb
Taille unisexe S
Type de produit Gilets de signalisation

Identification et classification

Référence article 308915123300S
EAN / GTIN 7330509625804
Réf. fabricant 308915123300S
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:


Matière principale
44% modacrylique, 30% coton, 20% polyamide FR, 5% aramide, 1% antistatique, ripstop, résistant aux flammes, antistatique, 260 g/m²

Détails
Sangles
Anneau en D
Étiquettes de certification externes

Poches
Poches avant avec rabat
Poches à clous renforcées à trois compartiments sur le devant, Poches à clous - avant et arrière
Poches de poitrine à suspension libre avec sangles de sécurité, une avec rabat et boutons poussoirs en métal, une ouverte avec poches à stylos et ruban à outils

Fermeture frontale
Fermeture à glissière en plastique unidirectionnelle robuste et cachée, Fermeture frontale avec boutons poussoirs cachés en plastique

Fonctionnalité
Huile, saleté et hydrofuge, Sans métal

Reflex
Bandes réfléchissantes résistantes à la flamme cousues avec doubles coutures

Lavage
Lavage industriel EN ISO 15797

Description:

  • Gilet d'outils ignifugé qui vous protège dans des conditions exigeantes
  • Il comporte des poches pratiques pour les outils et les accessoires
  • Poches à clous renforcées à trois compartiments à l'avant, et poches à clous à l'avant et à l'arrière
  • Certifié selon EN 1149-5, EN ISO 20471, Classe 2, EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1, IEC 61482-2 Classe 1, ATPV : 11. 9 cal/cm², HAF : 79,3%, LOI : 29,6%
  • Testé pour répondre aux exigences de la norme EN ISO 15797 pour le blanchiment industriel

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 1149-5
  • Arc rating: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1