• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Mandrin à pinces, très étroit, HSK-A 63 A = 160, Plage de serrage: 2-6mm

Réf.: 304974 2-6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de serrage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 5
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 2 mm - 6 mm
Support HSK-A 63 A = 160
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69893
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Méthode d'usinage UGV
Longueur de col cote A 160 mm
⌀ D1 9,6 mm
⌀ D2 13 mm
⌀ ext. D 27 mm
Alésage Balluffchip oui
Type de produit Mandrins à pinces

Identification et classification

Référence article 304974 2-6
EAN / GTIN 4045197708397
Réf. fabricant 304974 2-6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.
  • Queues avec finition dure.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • La pince de serrage se serre par l’arrière au moyen d’une vis, par le mandrin ; un écrou de serrage n’est pas nécessaire !

Avantage(s):

La forme très étroite permet de travailler même sur des pièces difficiles d’accès, p. ex. pour l’usinage de moules.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique suivant DIN 6499.

Livraison:

Avec vis de serrage et clé à poignée en T.

Accessoire(s):

Clé à douilles 309890, pinces de serrage GARANT 309563.