Clé à fourche ATB Z 8 SW 14 mm

Réf.: 3038831
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 3038831
EAN / GTIN 0611702891126
Réf. fabricant 3038831
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour les points de vis difficiles à atteindre
Acier au chrome-vanadium

Caractéristique(s):

  • Logement de l'entraînement, Ø du tourillon: 8 mm
  • Longueur totale [mm]: 120 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 31,8 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 5,2 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Clé de serrage 1 [mm]: 14