Support pour vis de mesure intégrées, écrou de serrage, pour arbre de 10 mm

Réf.: 303584
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
Référence article 303584
EAN / GTIN 4946368074177
Réf. fabricant 303584
Article hors catalogue L40010 14893
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

La fabrication individuelle de ″supports pour vis micrométriques″ peut être complexe et coûteuse. Mitutoyo propose une variété de supports micrométriques différents pour une large gamme d'applications. Ces supports sont en fonte nickelée. Il existe deux types de supports micrométriques: avec ou sans écrou de serrage sur la broche.

Caractéristique(s):

Fonctions : Fixations pour têtes de micromètre avec écrou de serrage