Gilet porte-outil haute-visibilité 4XL

Réf.: 3032180455004XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Couleur high vis rot
Taille unisexe 4XL
Type de produit Gilets de signalisation

Identification et classification

Référence article 3032180455004XL
EAN / GTIN 7330509664902
Réf. fabricant 3032180455004XL
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:


Matière principale
85% polyester, 15% coton, satin, 300g/m²

Détails
Les larges passants de ceinture, Deux passants fermeture auto-agrippante sur les côtés pour le porte-marteau
Porte-couteau avec bouton
Boutons métalliques
Anneau D
Poches
Poches poitrine, une avec rabat et une avec boutons pour couteau
Poche à documents à l'avant
Poches à clous - amovibles et extra larges, équipées de porte-outils et d'un compartiment supplémentaire pour outils, Poche à clous à l'arrière - amovible
Deux poches Napoléon avec espace pour papier A4, Poches avant avec soufflet et rabat ainsi que poche extérieure avec fermeture à glissière

Reflex
Bande réfléchissante de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur les épaules et le corps

Fermeture frontale
Double fermeture à glissière à l'avant pour une largeur réglable, Fermeture à glissière robuste en plastique à sens unique

Accessoires
Boucle fixe, Ceinture textile

Fonctionnalité
Maille épaisse sur les épaules latérales avant et le dos

Renforcement
Poches à clous renforcées en CORDURA®

Description:

  • Gilet d'artisan moderne avec de nombreuses poches pratiques pour les outils et les accessoires
  • Poches à clous et sangle de taille amovibles pour réduire la tension sur les épaules et le cou
  • Il dispose même de doubles fermetures éclair à l'avant pour régler la largeur, ce qui offre un meilleur ajustement et un confort amélioré
  • Panneaux en maille qui rendent le gilet léger et assurent une bonne ventilation
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471, S classe 1, M-4XL classe 2

Norme:

  • Combination Certification A M ->
  • EN ISO 20471, S Class 1, M-4XL Class 2
  • Combination Certification E->S
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
Connectez-vous