Main courante enfichable pour distance entre marches de 235 mm Longueur 1,25 m

Réf.: 30294
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Main courante

Identification et classification

Référence article 30294
EAN / GTIN 4031405302945
Réf. fabricant 030294
Article hors catalogue L90240 14
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Main courante en tube aluminium Ø 25 mm
  • Convient aux escabeaux avec espacement de pas de 235 mm
  • Pour un montage sans outil via une poignée ergonomique en étoile
  • La fixation se fait au moyen d'un mécanisme de serrage dans le trou de marche
  • Peut être monté à droite ou à gauche de l'échelle

Caractéristique(s):

  • Largeur: 138 mm
  • Diamètre: 25 mm
  • Longueur : 1250 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel