Mandrin de serrage, BT 40, ⌀ D1: 20mm

Réf.: 302865 20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forme: AD
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 15000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 5
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 20 mm
Support BT 40
Norme de porte-outils JIS B6339; ISO 7388-2
Forme AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 15000 min-1
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col cote A 90 mm
⌀ ext. pinces de serrage D 52 mm
Clé à ergot adaptée 628400 52 / 55
Type de produit Mandrins de serrage

Identification et classification

Référence article 302865 20
EAN / GTIN 4045197549075
Réf. fabricant 302865 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Frottement réduit grâce au roulement à aiguilles.
  • Avec revêtement anticorrosion.
  • Étanche à l'eau et aux poussières.
  • La force de serrage très élevée augmente la durée de vie et améliore la surface.
  • Plage de serrage flexible grâce aux pinces de serrage.
  • Force de serrage jusqu’à 1000 Nm.

Exécution - image:

Les évidements axiaux internes empêchent efficacement le glissement de l'outil.
La résistance radiale élevée grâce au serrage répétable contre une face plane empêche toute inclinaison et garantit une grande précision d'usinage et une longue durée de vie de l'outil.
Les rainures en T absorbent l'huile et la graisse, de manière à garantir une transmission sûre du couple.
Fonctionnement parfaitement souple des écrous de serrage.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique.

Livraison:

Avec écrou de serrage.

Accessoire(s):

Clé à ergot 628400.
Tirettes 308760308795.
Pinces de serrage 309566309570.