• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mandrin à pinces OZ, SA 40, Plage de serrage: 2-25mm

Réf.: 302475 2-25

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de serrage (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: DIN 2080
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 1-16 mm
Support SA 40
Norme de porte-outils DIN 2080
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Longueur de col cote A 70 mm
⌀ ext. D 60 mm
Longueur totale L 163 mm
Filetage M M16
Ecrou de serrage de rechange 309670 2 - 25
Clé à ergot adaptée 628400 _58/62
Type de produit Mandrins à pinces

Identification et classification

Référence article 302475 2-25
EAN / GTIN 4062406110581
Réf. fabricant 302475 2-25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Ecrou de serrage à roulement à billes.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces de serrage OZ suivant ISO 10897.

Accessoire(s):

Pinces de serrage OZ 309540309560, jeu 309562 (type 462 E) pour réf. 2 − 25, clé à ergot 628400.