{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Plage de serrage | 4 mm - 32 mm | |
| ⌀ serrage D1 | 4-32 mm | |
| Support | SA 50 | |
| Norme de porte-outils | DIN 2080 | |
| Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
| Longueur de col cote A | 73 mm | |
| ⌀ ext. D | 72 mm | |
| Longueur totale L | 200 mm | |
| Filetage M | M24 | |
| Ecrou de serrage de rechange 309670 | 4 - 32 | |
| Clé à ergot adaptée 628400 | 68/75 | |
| Type de produit | Mandrins à pinces |
| Référence article | 302462 4-32 | |
| EAN / GTIN | 4250122600060 | |
| Réf. fabricant | 501.01.32.73 | |
| Fabricant/personne responsable | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com |