Description:
Le marteau à frapper SIMPLEX de la série 3022 est équipé des deux côtés d’inserts de frappe en caoutchouc composite.
Cet insert en caoutchouc de dureté moyenne (série 3202) est un best-seller absolu. Il est très résistant à l’usure, amortissant et inodore, et dure beaucoup plus longtemps qu’un marteau en caoutchouc classique.
Halder a désormais perfectionné ce best-seller.: Grâce à sa forme ingénieuse, l’insert en caoutchouc avec pied (3202.2) permet de poser le marteau en toute sécurité sur sa tête et de moins se baisser, ce qui rend le travail beaucoup plus ergonomique et ménage le dos.
Le boîtier en fonte malléable est doté d’un manchon de protection intégré qui garantit une grande résistance à la rupture.
Le manche en hickory de 70 cm de long permet de saisir confortablement le marteau en position debout.
Conformément au principe SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables et peuvent être remplacés ultérieurement. Cela permet non seulement de faire des économies, mais aussi de préserver les ressources.
Ce modèle est disponible dans les tailles D60 mm et D80 mm.
Caractéristiques du produit:
- Perfectionnement du best-seller Halder: L’insert en caoutchouc avec pied (3202.2) permet de travailler sans se faire mal au dos et de moins se baisser.
- Marteau SIMPLEX avec combinaison d’insertions composition caoutchouc / composition caoutchouc avec socle (noir, dureté moyenne, amortissant, inodore, faible usure).
- Boîtier en fonte malléable avec manchon de protection intégré et haute résistance à la rupture.
- Le manche en hickory de 70 cm de long permet une prise en main confortable en position debout.
- Toutes les pièces sont interchangeables / remplaçables, ce qui les rend très économiques et préserve les ressources.
- Disponible en taille D60 mm et D80 mm.
Domaines d’applicationAménagement de jardins/paysagers, pose de bordures, maçonnerie/pose d’escaliers, construction de clôtures, échafaudages, tentes, maisons préfabriquées
Ce marteau est équipé d’un insert de frappe spécial avec pied intégré dans le boîtier.
MatériauManche
Insert de frappe 1
- Composition en caoutchouc, noir, avec socle
- moyennement dur
- amortissant
- odeur neutre
- A faible usure
Insert de frappe 2
- Composition du caoutchouc, noir
- moyennement dur
- amortissant
- odeur neutre
- A faible usure
boîtier