• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Douille de réduction fendue avec arrosage, ⌀ 20 mm, ⌀ serrage D1: 3mm

Réf.: 302150 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 3 mm
⌀ D2 24 mm
⌀ D 20 mm
Longueur totale L 52,5 mm
Précision de concentricité système 5 µm
Type de produit Douille de réduction

Identification et classification

Référence article 302150 3
EAN / GTIN 4060576155234
Réf. fabricant 0217920
Fabricant/personne responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Description

Exécution:

Douille de réduction Schunk GZB-S.
Possibilité de préréglage de longueur flexible grâce à la pièce intermédiaire mobile.
Avec fentes de conduits d'arrosage.

Utilisation:

  • Pour le perçage, l’alésage, le fraisage et l’affûtage d’outils.
  • Flexibilité maximale grâce à la réduction du diamètre de serrage.
  • Le couple maximal garantit un volume de copeaux supérieur à celui d’un serrage direct.
  • Précision de concentricité ± 5 µm (précision du système pour 3×D).
  • Précision de concentricité ± 2 µm (pour douilles de réduction).
  • Utilisable dans tous les mandrins expansibles hydrauliques courants.

Adapté(s) pour:

Mandrin expansible hydraulique avec ⌀ serrage 20 mm.