{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ mandrin d1 | 22 mm | |
| Support | SA 50 A = 200 | |
| Norme | DIN 6357 | |
| Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
| Forme | AD | |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 8000 min-1 | |
| Précision de concentricité | ≤ 6 µm | |
| Méthode d'usinage | HPC | |
| Vibration | amorti | |
| Longueur de col cote A | 200 mm | |
| ⌀ D2 | 48 mm | |
| Longueur mandrin de fraisage L4 | 19 mm | |
| Type de produit | Mandrins porte-fraises |
| Référence article | 301151 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197942272 | |
| Réf. fabricant | 301151 22 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |