{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Plage de serrage | 2 mm - 6 mm | |
| Support | SA 40 A = 160 | |
| Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
| Forme | AD | |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
| Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
| Méthode d'usinage | UGV | |
| Longueur de col cote A | 160 mm | |
| ⌀ D1 | 9,6 mm | |
| ⌀ D2 | 13 mm | |
| ⌀ ext. D | 27 mm | |
| Alésage Balluffchip | oui | |
| Type de produit | Mandrins à pinces |
| Référence article | 300786 2-6 | |
| EAN / GTIN | 4062406256036 | |
| Réf. fabricant | 300786 2-6 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |