Extracteur universel 3-bras avec crochets d'extracteur réglables, broche hydraulique, jusqu'à 375 mm capacité de serrage, 200 mm profondeur de serrage

Réf.: 30-30-B
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 30-30-B
EAN / GTIN 4021176303104
Réf. fabricant 30-30-B
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur universel 3-bras avec crochets d'extracteur réglables et une broche à graisse hydraulique est utilisé pour tirer de manière particulièrement sûre les roulements, engrenages et disques extrêmement coincés dans toutes les tailles courantes pour l'artisanat, l'atelier et l'industrie. La broche à graisse hydraulique atteint une force de traction moyenne maximale de 12 t. Cela permet de libérer toute pièce qui est assise sur un arbre et est librement accessible de l'extérieur. Pour les opérations d'extraction avec une force de traction allant jusqu'à 10 t et/ou dans des espaces restreints, la broche mécanique peut être utilisée. La configuration à 3-bras garantit une répartition uniforme de la charge et donc une tenue particulièrement sûre sur la pièce à retirer.
  • La connexion à vis permet de desserrer facilement et de serrer particulièrement fermement les crochets d'extracteur avec une clé hexagonale.
  • La 3-bras assure une distribution égale de la force et permet des forces d'extraction plus grandes.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 490 mm
  • Largeur totale [inch]: 19 5/16
  • Profondeur totale [mm]: 490 mm
  • Profondeur totale [inch]: 19 5/16
  • Hauteur totale [mm]: 450 mm
  • Hauteur totale [inch]: 17 11/16
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 36 mm
  • Dimension du filetage: M14 x 1,5
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 14 3/4
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 375 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 200 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 7 7/8
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 4 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 3/16
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 35 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 1 3/8
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 37,3 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 1 7/16
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 62,8 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 2 1/2
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 20 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 13/16
  • Portée Extension intérieure (min.) [mm]: 180 mm
  • Portée de l'extension intérieure (max.) [mm]: 440 mm
  • Envergure Extension intérieure (min.) [inch]: 7 1/16
  • Envergure Extension intérieure (max.) [pouce]: 17 5/16
  • Couple maxi [Nm]: 45 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 33.19
  • Force de traction maxi [kN]: 150 kN
  • Force de traction maxi [t]: 15 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 16.53
  • Crochets d'extraction réversibles: Oui
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Couple max. (hydraulique) [Nm]: 45 Nm
  • Couple maxi (hydraulique) [ft lb]: 33.19
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 0 mm - 375 mm
  • Portée de l'extension interne (min. - max.) [mm]: 180 mm - 440 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)