Extracteur universel 3-bras avec crochets d'extracteur étroits en set, jusqu'à 250 mm capacité de serrage, 400 mm profondeur de serrage

Réf.: 30-3-SP
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 30-3-SP
EAN / GTIN 4021176728358
Réf. fabricant 30-3-SP
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur universel 3-bras avec des crochets d'extracteur étroits et réglables est utilisé pour un retrait sûr des roulements, des engrenages et des disques. Grâce à l'équipement avec trois paires de crochets d'extracteur de différentes longueurs, les opérations d'extraction avec diverses combinaisons et profondeurs d'accès sont possibles. Cela permet de retirer toute pièce située sur un arbre et accessible de l'extérieur. Les crochets d'extracteur étroits permettent d'atteindre également les espaces étroits et difficiles d'accès. La 3-bras garantit une répartition uniforme de la charge et donc une prise particulièrement sûre sur la pièce à extraire.
  • La forme de construction extrêmement fine des crochets d'extracteur saisit de manière optimale dans des endroits extrêmement étroits et difficilement accessibles
  • 3-bras assure une répartition uniforme de la force et permet des forces d'extraction plus importantes

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 330 mm
  • Largeur totale [inch]: 12 1
  • Profondeur totale [mm]: 330 mm
  • Profondeur totale [inch]: 12 1
  • Hauteur totale [mm]: 337 mm
  • Hauteur totale [inch]: 13 1/4
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 27 mm
  • Dimension du filetage: G 3/4 inch
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [mm]: 2 mm
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 9 13/16
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [inch]: 1/16
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 250 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 400 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 15 3/4
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A1 [mm]: 300 mm
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A1 [pouce]: 11 13/16
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A2 [mm]: 400 mm
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A2 [pouce]: 15 3/4
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 6,5 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 1/4
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 35 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 1 3/8
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 22 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 7/8
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 52 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 2 1/16
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 6,5 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 1/4
  • Portée Extension intérieure (min.) [mm]: 180 mm
  • Portée de l'extension intérieure (max.) [mm]: 340 mm
  • Envergure Extension intérieure (min.) [inch]: 7 1/16
  • Envergure Extension intérieure (max.) [pouce]: 13 3/8
  • Couple maxi [Nm]: 220 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 162.27
  • Force de traction maxi [kN]: 70 kN
  • Force de traction maxi [t]: 7 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 7.72
  • Crochets d'extraction réversibles: Oui
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Couple maxi (hydraulique) [ft lb]: 162.27
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 2 mm - 250 mm
  • Portée de l'extension interne (min. - max.) [mm]: 180 mm - 340 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)