3-bras extracteur universel avec crochets d'extracteur étroits et réglage rapide en set, jusqu'à 200 mm portée, 300 mm profond. de serr.

Réf.: 30-20xSP
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 30-20xSP
EAN / GTIN 4021176011573
Réf. fabricant 30-20xSP
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur universel 3-bras avec crochets d'extracteur étroits et à réglage rapide est utilisé pour le retrait sécurisé des roulements, des engrenages et des disques. Grâce à l'équipement avec trois paires de crochets d'extracteur de différentes longueurs, les opérations de retrait sont possibles avec diverses combinaisons et profondeurs d'espace. Ceci permet de libérer chaque composant qui est monté sur un arbre et accessible de l'extérieur. Les crochets d'extracteur étroits assurent l'accès même aux espaces étroits et difficiles d'accès. La configuration à 3-bras garantit une répartition uniforme de la charge et donc une prise particulièrement sûre sur la pièce à extraire.
  • La forme élancée des crochets d'extracteur est idéale pour les endroits étroits et difficilement accessibles.
  • 3-bras assure une répartition uniforme de la force et permet des forces d'extraction plus importantes

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 260 mm
  • Largeur totale [inch]: 10 1/4
  • Profondeur totale [mm]: 260 mm
  • Profondeur totale [inch]: 10 1/4
  • Hauteur totale [mm]: 254 mm
  • Hauteur totale [inch]: 10
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 22 mm
  • Dimension du filetage: G 1 inch
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [mm]: 11 mm
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 7 7/8
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [inch]: 7/16
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 200 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 300 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 11 13/16
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A1 [mm]: 300 mm
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A1 [pouce]: 11 13/16
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 4 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 3/16
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 32 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 1 1/4
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 12 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 1/2
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 20 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 13/16
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 4 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 3/16
  • Portée Extension intérieure (min.) [mm]: 100 mm
  • Portée de l'extension intérieure (max.) [mm]: 260 mm
  • Envergure Extension intérieure (min.) [inch]: 3 15/16
  • Envergure Extension intérieure (max.) [pouce]: 10 1/4
  • Couple maxi [Nm]: 120 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 88.51
  • Force de traction maxi [kN]: 50 kN
  • Force de traction maxi [t]: 5 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 5.51
  • Crochets d'extraction réversibles: Oui
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Couple maxi (hydraulique) [ft lb]: 88.51
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 11 mm - 200 mm
  • Portée de l'extension interne (min. - max.) [mm]: 100 mm - 260 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier