Extracteur universel 3-bras en set, jusqu'à 200 mm capacité de serrage, 300 mm profondeur de serrage

Réf.: 30-20-P2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 30-20-P2
EAN / GTIN 4021176111150
Réf. fabricant 30-20-P2
Article hors catalogue L80010 2092
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur universel à 3-bras avec des crochets d'extracteur réglables est utilisé pour retirer en toute sécurité les roulements, les engrenages et les disques de toutes tailles courantes pour l'artisanat, l'atelier et l'industrie. Grâce à l'équipement de trois paires de crochets d'extracteur de différentes longueurs, les opérations d'extraction sont possibles avec diverses combinaisons et profondeurs d'espace. Cela permet de détacher toute pièce qui est montée sur un arbre et est accessible de l'extérieur. La configuration à 3-bras garantit une répartition uniforme de la charge et ainsi une prise particulièrement sécurisée sur la pièce à extraire.
  • La connexion vissée permet de desserrer facilement et de serrer particulièrement fermement les crochets d'extracteur avec une clé hexagonale
  • 3-bras assure une répartition uniforme de la force et permet des forces d'extraction plus importantes

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 260 mm
  • Largeur totale [inch]: 10 1/4
  • Profondeur totale [mm]: 260 mm
  • Profondeur totale [inch]: 10 1/4
  • Hauteur totale [mm]: 254 mm
  • Hauteur totale [inch]: 10
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 22 mm
  • Dimension du filetage: G 1/2 inch
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [mm]: 5 mm
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 7 7/8
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [inch]: 3/16
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 200 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 300 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 11 13/16
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A1 [mm]: 300 mm
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A1 [pouce]: 11 13/16
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 5 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 3/16
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 24 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 15/16
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 15 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 9/16
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 40 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 1 9/16
  • Portée Extension intérieure (min.) [mm]: 100 mm
  • Portée de l'extension intérieure (max.) [mm]: 260 mm
  • Envergure Extension intérieure (min.) [inch]: 3 15/16
  • Envergure Extension intérieure (max.) [pouce]: 10 1/4
  • Couple maxi [Nm]: 150 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 110.64
  • Force de traction maxi [kN]: 70 kN
  • Force de traction maxi [t]: 7 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 7.72
  • Crochets d'extraction réversibles: Oui
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Couple maxi (hydraulique) [ft lb]: 110.64
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 5 mm - 200 mm
  • Portée de l'extension interne (min. - max.) [mm]: 100 mm - 260 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Téléchargements et documents

Produits adaptés