Extracteur universel 3-bras avec crochets d'extracteur à réglage rapide, jusqu'à 160 mm capacité de serrage, 150 mm profondeur de serrage

Réf.: 30-2+
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 30-2+
EAN / GTIN 4021176731631
Réf. fabricant 30-2+
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur universel 3-bras avec crochets d'extracteur à réglage rapide est utilisé pour extraire des roulements, des engrenages et des disques de toutes les tailles courantes pour l'artisanat, l'atelier et l'industrie. Il permet de retirer toute pièce fixée sur un arbre et librement accessible de l'extérieur. Équipé de crochets d'extracteur robustes et de molettes de réglage manuelles pratiques, l'extracteur polyvalent assure une extraction extérieure et une extraction intérieure particulièrement sécurisées, faciles à utiliser et non destructives. La conception à 3-bras garantit une répartition uniforme de la charge et, par conséquent, une fixation particulièrement sécurisée sur la pièce à extraire.
  • Désengagement manuel simple des crochets d'extracteur par molette de réglage manuelle (Quick Adjust Technology)
  • 3-bras assure une répartition uniforme de la force et permet des forces d'extraction plus importantes

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 216 mm
  • Largeur totale [inch]: 8 1/2
  • Profondeur totale [mm]: 216 mm
  • Profondeur totale [inch]: 8 1/2
  • Hauteur totale [mm]: 254 mm
  • Hauteur totale [inch]: 10
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 22 mm
  • Dimension du filetage: G 1/2 inch
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 6
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 160 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 150 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 6
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 5 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 3/16
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 24 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 15/16
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 18 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 11/16
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 40 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 1 9/16
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 9 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 3/8
  • Portée Extension intérieure (min.) [mm]: 100 mm
  • Portée de l'extension intérieure (max.) [mm]: 220 mm
  • Envergure Extension intérieure (min.) [inch]: 3 15/16
  • Envergure Extension intérieure (max.) [pouce]: 8 11/16
  • Couple maxi [Nm]: 150 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 110.64
  • Force de traction maxi [kN]: 70 kN
  • Force de traction maxi [t]: 7 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 7.72
  • Crochets d'extraction réversibles: Non
  • Réglage rapide disponible: Oui
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Couple maxi (hydraulique) [ft lb]: 110.64
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 0 mm - 160 mm
  • Portée de l'extension interne (min. - max.) [mm]: 100 mm - 220 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)