3-bras extracteur universel avec crochets d'extracteur étroits et réglage rapide en set, jusqu'à 130 mm portée, 350 mm profond. de serr.

Réf.: 30-10xSP
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 30-10xSP
EAN / GTIN 4021176080487
Réf. fabricant 30-10xSP
Article hors catalogue L80010 106194
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur universel 3-bras avec crochets d'extracteur étroits et à réglage rapide est utilisé pour le retrait sécurisé des roulements, des engrenages et des disques. Grâce à l'équipement avec trois paires de crochets d'extracteur de différentes longueurs, les opérations de retrait sont possibles avec diverses combinaisons et profondeurs d'espace. Ceci permet de libérer chaque composant qui est monté sur un arbre et accessible de l'extérieur. Les crochets d'extracteur étroits assurent l'accès même aux espaces étroits et difficiles d'accès. La configuration à 3-bras garantit une répartition uniforme de la charge et donc une prise particulièrement sûre sur la pièce à extraire.
  • La forme élancée des crochets d'extracteur est idéale pour les endroits étroits et difficilement accessibles.
  • 3-bras assure une répartition uniforme de la force et permet des forces d'extraction plus importantes

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 174 mm
  • Largeur totale [inch]: 6 7/8
  • Profondeur totale [mm]: 174 mm
  • Profondeur totale [inch]: 6 7/8
  • Hauteur totale [mm]: 158 mm
  • Hauteur totale [inch]: 6 1/4
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 17 mm
  • Dimension du filetage: M14
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [mm]: 8 mm
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 5 1/8
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [inch]: 5/16
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 130 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 350 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 13 3/4
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A1 [mm]: 200 mm
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A1 [pouce]: 7 7/8
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A2 [mm]: 250 mm
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A2 [pouce]: 9 13/16
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A3 [mm]: 350 mm
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A3 [pouce]: 13 3/4
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 3 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 1/8
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 30 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 1 3/16
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 9,5 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 3/8
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 13 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 1/2
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 2,6 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 1/8
  • Portée Extension intérieure (min.) [mm]: 70 mm
  • Portée de l'extension intérieure (max.) [mm]: 180 mm
  • Envergure Extension intérieure (min.) [inch]: 2 3/4
  • Envergure Extension intérieure (max.) [pouce]: 7 1/16
  • Couple maxi [Nm]: 40 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 29.50
  • Force de traction maxi [kN]: 30 kN
  • Force de traction maxi [t]: 3 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 3.31
  • Crochets d'extraction réversibles: Oui
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Non
  • Couple maxi (hydraulique) [ft lb]: 29.50
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 8 mm - 130 mm
  • Portée de l'extension interne (min. - max.) [mm]: 70 mm - 180 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Téléchargements et documents

Produits adaptés