Extracteur universel 3-bras avec crochet d'extracteur extrêmement étroit en ensemble, jusqu'à 130 mm capacité de serrage, 350 mm profondeur de serrage

Réf.: 30-10-SP-T
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 30-10-SP-T
EAN / GTIN 4021176770272
Réf. fabricant 30-10-SP-T
Article hors catalogue L80010 101475
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur universel à 3-bras avec des crochets d'extracteur extrêmement étroits, réglables et une surface d'appui en forme de trapèze à la griffe est utilisé pour tirer en toute sécurité des roues dentées de boîte de vitesses, des roulements, des pignons, des corps synchronisateurs ainsi que des composants similaires. Grâce à l'équipement avec trois paires de crochets d'extracteur de différentes longueurs, les processus de traction sont possibles avec diverses combinaisons et profondeurs d'espace. Cela permet de retirer toute pièce montée sur un arbre et librement accessible de l'extérieur. Les crochets d'extracteur extrêmement étroits permettent d'atteindre également des espaces très étroits et difficiles d'accès. La conception à 3-bras garantit une répartition uniforme de la charge et ainsi une prise particulièrement sécurisée sur la pièce à retirer.
  • La forme extrêmement mince des crochets d'extracteur saisit de manière optimale dans des endroits étroits et difficilement accessibles.
  • 3-bras assure une répartition uniforme de la force et permet des forces d'extraction plus importantes

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 174 mm
  • Largeur totale [inch]: 6 7/8
  • Profondeur totale [mm]: 174 mm
  • Profondeur totale [inch]: 6 7/8
  • Hauteur totale [mm]: 158 mm
  • Hauteur totale [inch]: 6 1/4
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 17 mm
  • Dimension du filetage: M14 x 1,5
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [mm]: 13 mm
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 5 1/8
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [inch]: 1/2
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 130 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 350 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 13 3/4
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A1 [mm]: 200 mm
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A1 [pouce]: 7 7/8
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A2 [mm]: 250 mm
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A2 [pouce]: 9 13/16
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A3 [mm]: 350 mm
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A3 [pouce]: 13 3/4
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 3 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 1/8
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 24 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 15/16
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 7 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 1/4
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 14 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 9/16
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 3 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 1/8
  • Portée Extension intérieure (min.) [mm]: 70 mm
  • Portée de l'extension intérieure (max.) [mm]: 180 mm
  • Envergure Extension intérieure (min.) [inch]: 2 3/4
  • Envergure Extension intérieure (max.) [pouce]: 7 1/16
  • Couple maxi [Nm]: 40 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 29.50
  • Force de traction maxi [kN]: 30 kN
  • Force de traction maxi [t]: 3 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 3.31
  • Crochets d'extraction réversibles: Oui
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Couple maxi (hydraulique) [ft lb]: 29.50
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 13 mm - 130 mm
  • Portée de l'extension interne (min. - max.) [mm]: 70 mm - 180 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier